Motion
03012ET3H326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
03012ET3H326T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 324/6T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702066
No. Fabricante 03012ET3H326T-W22
Price$9,612.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03012ET3H326T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 324/6T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702066
No. Fabricante 03012ET3H326T-W22
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
Price$9,612.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    324/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    626.32 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    28.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327156548
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03012ET3H326T-W22 30HP 1200 3 60 575V