Motion
03018ET3ER286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3ER286TC-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702082
No. Fabricante 03018ET3ER286TC-W22
Precio4,989.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3ER286TC-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702082
No. Fabricante 03018ET3ER286TC-W22
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
Su precio$4,989.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TC
  • Longitud total de la dimensión C
    30.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    493.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; servicio severo; eslinga de eje en V; aislamiento de clase F; Ic411 - Tefc; sin pies
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:30, F#286TC, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    35.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Par de carga completa
    89 pies-libras;120.67 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    30 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    22 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    03018ET3ER286TC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327567856
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03018ET3ER286TC-W22 30HP 1800 3 60 208-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"