Motion
03018ET3H286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3H286TC-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284/6TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702083
No. Fabricante 03018ET3H286TC-W22
Precio6,054.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3H286TC-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284/6TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702083
No. Fabricante 03018ET3H286TC-W22
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
Precio6,054.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284/6TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    486.63 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    28.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327366220
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03018ET3H286TC-W22 30HP 1800 3 60 575V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo