Motion
03036ST3QIE286TSC-W2

WEG ELECTRIC CORP
03036ST3QIE286TSC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284/6TSC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, uso intensivo
Artículo MI #04702104
No. Fabricante 03036ST3QIE286TSC-W2
Precio7,290.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03036ST3QIE286TSC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284/6TSC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, uso intensivo
Artículo MI #04702104
No. Fabricante 03036ST3QIE286TSC-W2
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
Precio7,290.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284/6TSC
  • Longitud total de la dimensión C
    26.56 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    440.30 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, fábricas de pulpa y papel, acerías
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    33.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7909158844395
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03036ST3QIE286TSC-W2 30HP 3600 3 60 460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"