Motion
03736ET3Y200LFF-W22

WEG ELECTRIC CORP
03736ET3Y200LFF-W22

Motor de CA de estructura IEC - 37 kW, 3600 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, estructura 200LFF , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, brida FF / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04702107
No. Fabricante 03736ET3Y200LFF-W22
Precio10,553.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03736ET3Y200LFF-W22

Motor de CA de estructura IEC - 37 kW, 3600 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, estructura 200LFF , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, brida FF / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04702107
No. Fabricante 03736ET3Y200LFF-W22
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
Precio10,553.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    200LFF
  • Longitud total de la dimensión C
    30.20 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    55 mm
  • Peso
    620.41 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    FF-brida / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7891327441194
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03736ET3Y200LFF-W22 37KW 3600 3 50/60 46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"