Motion
04012ET3E364JM-W22

WEG ELECTRIC CORP
04012ET3E364JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 364/5JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702113
No. Fabricante 04012ET3E364JM-W22
Precio16,055.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
04012ET3E364JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 364/5JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702113
No. Fabricante 04012ET3E364JM-W22
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
Precio16,055.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5JM
  • Longitud total de la dimensión C
    33.03 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1024.38 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
04012ET3E364JM-W22 40HP 1200 3 60 230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo