Motion
04018ET3E324TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3E324TC-W22

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702127
No. Fabricante 04018ET3E324TC-W22
Precio5,494.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3E324TC-W22

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702127
No. Fabricante 04018ET3E324TC-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,494.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324/6TC
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    629.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; servicio severo; marco de hierro fundido; eslinga de eje con anilla en V; aislamiento de clase F; eficiencia premium de NEMA
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:40, F#324/6TC, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Par de carga completa
    118 pies-libras;160 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    40 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    04018ET3E324TC-W22
  • Modelo
    04018ET3E324TC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158053612
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
04018ET3E324TC-W22 40HP 1800 3 60 208-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good