Motion
04018ET3E324TSC-W22

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3E324TSC-W22

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 324/6TSC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702129
No. Fabricante 04018ET3E324TSC-W22
Precio6,736.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3E324TSC-W22

Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 324/6TSC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702129
No. Fabricante 04018ET3E324TSC-W22
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
Precio6,736.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324/6TSC
  • Longitud total de la dimensión C
    29.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    627.24 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
04018ET3E324TSC-W22 40HP 4P TEFC 230/460

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good