Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324/6TSC
- Longitud total de la dimensión C29.62 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso630 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; eslinga de eje en V; aislamiento de clase F; pintura tropicalizada: sin; sistema de engrase: en el extremo de transmisión y en el extremo sin transmisión
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3560 rpm
- DescripciónHP:50, F#324/6TSC, RPM:3600, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6312 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa115 A;57.4 A
- Corriente de carga completa56.10 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Par de carga completa73.8 pies-libras
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp50 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW37 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante05036ET3E326TSC-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212 C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7891327156562
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación