Motion
10018ET3E405TSC-W22

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405TSC-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 404/5TSC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702312
No. Fabricante 10018ET3E405TSC-W22
Precio14,801.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405TSC-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 404/5TSC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702312
No. Fabricante 10018ET3E405TSC-W22
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
Su precio$14,801.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    404/5TSC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Longitud total de la dimensión C
    36.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1297.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; Impregnación constante del flujo de resina; Sistema de liberación en el extremo de la transmisión y en el extremo sin transmisión; Sello de desembrague de junta; Sello de desembrague de junta Nde
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:100, F#404/5TSC, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    111.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Par de carga completa
    295 pies-libras;399.96 N-m
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Hp
    100 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    10018ET3E405TSC-W22
  • Modelo
    10018ET3E405TSC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909018697871
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10018ET3E405TSC-W22 100HP 1800 3 230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos