Motion
10018ET3G405TD-W22

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3G405TD-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 404/5TD bastidores, caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, brida D / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04702318
No. Fabricante 10018ET3G405TD-W22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3G405TD-W22

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 404/5TD bastidores, caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, brida D / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04702318
No. Fabricante 10018ET3G405TD-W22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5TD
  • Longitud total de la dimensión C
    39.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1302 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    D-brida / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10018ET3G405TD-W22 100HP 4P 3/60/460 405

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos