Motion
10036ET3G405JM-W22

WEG ELECTRIC CORP
10036ET3G405JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 404/5JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702335
No. Fabricante 10036ET3G405JM-W22
Precio23,869.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10036ET3G405JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 404/5JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702335
No. Fabricante 10036ET3G405JM-W22
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
Precio23,869.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5JM
  • Longitud total de la dimensión C
    37.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1217.76 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7891327456495
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10036ET3G405JM-W22 100HP 3600 3 60 460
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"