Motion
12518ET3G444TSCF2-W2

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3G444TSCF2-W2

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444/5TSC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702359
No. Fabricante 12518ET3G444TSCF2-W2
Precio29,566.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3G444TSCF2-W2

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444/5TSC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04702359
No. Fabricante 12518ET3G444TSCF2-W2
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
Precio29,566.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444/5TSC
  • Longitud total de la dimensión C
    41.20 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    1818.20 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327745094
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
12518ET3G444TSCF2-W2 125HP 1800 60 460V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good