Motion
12518ET3GRB444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3GRB444T-W22

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702364
No. Fabricante 12518ET3GRB444T-W22
Precio21,509.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3GRB444T-W22

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702364
No. Fabricante 12518ET3GRB444T-W22
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
Precio21,509.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    44.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    1829.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; Impregnación de flujo de resina constante; Dispositivo de bloqueo de eje; Sello de desaporte de junta; Sello de desaporte de capa de junta
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:125, F#444/5T, RPM:1800, 460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    NU-319 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    139.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Par de carga completa
    368 pies-libras;498.94 N-m
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Hp
    125 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    93.21 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    12518ET3GRB444T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7894171933426
  • Voltaje
    460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
12518ET3GRB444T-W22 125HP 1800 3 60 460V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"