Motion
15012ST3HIE447T-W22

WEG ELECTRIC CORP
15012ST3HIE447T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 150 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 445/7T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702386
No. Fabricante 15012ST3HIE447T-W22
Precio42,260.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
15012ST3HIE447T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 150 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 445/7T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702386
No. Fabricante 15012ST3HIE447T-W22
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
Precio42,260.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445/7T
  • Longitud total de la dimensión C
    48.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2529.49 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327142275
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
15012ST3HIE447T-W22 150HP 1200 3 60 575

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good