Motion
20018ST3QIERB447T-W2

WEG ELECTRIC CORP
20018ST3QIERB447T-W2

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 445/7T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702451
No. Fabricante 20018ST3QIERB447T-W2
Precio35,999.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
20018ST3QIERB447T-W2

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 445/7T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702451
No. Fabricante 20018ST3QIERB447T-W2
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
Precio35,999.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445/7T
  • Longitud total de la dimensión C
    48.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2492.80 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7894171321506
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
20018ST3QIERB447T-W2 200HP 1800 3 60 46

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno