Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor445/7TS
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6314
- Longitud total de la dimensión C44.95 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2215.68 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación de servicio del inversor; Bastidor de hierro fundido; Aislamiento de clase F; Ip55; Ic411 - Tefc; Montaje en pie; Eficiencia deema premium
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:200, F#445/7TS, RPM:3600, 460V, TEFC
- Descripción Palabra clave200 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6314 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa219.00 A
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Par de carga completa294 pies-libras
- Código de armonización8501.53.6000
- Hp200 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW150 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante20036ET3G447TS-W22
- ModeloW22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6314 C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7891327130722
- Voltaje460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación