Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónNU322
- Tamaño del bastidor447/9T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6319
- Longitud total de la dimensión C56.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2928.80 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación de servicio del inversor; servicio severo; aislamiento de clase F; marco de hierro fundido; eslinga de eje con anilla en V
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesMolinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:250, F#447/9T, RPM:1800, 460V, TEFC
- Descripción Palabra clave250 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónNU-322 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa281.00 A
- Eficiencia a plena carga96.20 %
- Par de carga completa738 pies-libras;1000.59 N-m
- Código de armonización8501.53.8040
- Hp250 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW185 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante25018ET3GRB449T-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6319 C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO7891327996557
- Voltaje460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación