Motion
30012ET3G586/7-W22

WEG ELECTRIC CORP
30012ET3G586/7-W22

Motor de uso general - 300 hp, 1200 rpm, 3 fases, 460 V, montura 586/7, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702503
No. Fabricante 30012ET3G586/7-W22
Precio80,762.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
30012ET3G586/7-W22

Motor de uso general - 300 hp, 1200 rpm, 3 fases, 460 V, montura 586/7, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702503
No. Fabricante 30012ET3G586/7-W22
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
Precio80,762.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    586/7
  • Longitud total de la dimensión C
    61.90 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    4086.11 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    356.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327429086
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
30012ET3G586/7-W22 300HP 1200 3 60 460V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno