Motion
30018ET3G449TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
30018ET3G449TS-W22

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702513
No. Fabricante 30018ET3G449TS-W22
Precio45,771.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
30018ET3G449TS-W22

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702513
No. Fabricante 30018ET3G449TS-W22
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
Precio45,771.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447/9TS
  • Longitud total de la dimensión C
    52.59 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2937.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; Impregnación constante del flujo de resina; Sistema de liberación en el extremo de la transmisión y en el extremo sin transmisión; Sello de cojinete Nde de la junta; Sello de cojinete De la junta
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:300, F#447/9TS, RPM:1800, 460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    330 A
  • Corriente de carga completa
    330.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Par de carga completa
    885 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Hp
    300 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    220 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    30018ET3G449TS-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909018470962
  • Voltaje
    460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
30018ET3G449TS-W22 300HP 1800 3 60 460V

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno