Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónNU322
- Tamaño del bastidor447/9T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6319
- Longitud total de la dimensión C57.18 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso3832.55 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; Impregnación de flujo de resina constante; Dispositivo de bloqueo de eje con; Drenaje automático de caucho; Eje de acero al carbono Sae 4140 ; Pintura de Rol 5009 203A (Iso 12944 - C3); Dos terminales de conexión a tierra; Método de equilibrado de 1/2 llaves; Sello de descojinete del sello; Sello de descojinete del sello Nde
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- DescripciónHP:400, F#L447/9T, RPM:1200, 460V, TEFC
- Descripción Palabra clave400 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónNU-322 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa477.00 A
- Eficiencia a plena carga95.80 %
- Par de carga completa1770 pies-libras;2400 N-m
- Código de armonización8501.53.8040
- Hp400 CV;400 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW300.0 kW;402.3 hp
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante40012ET3GRB449T-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor400 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6319 C3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteRodillo
- UPC_NO7891327072145
- Voltaje460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación