Motion
40036ET3G449TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
40036ET3G449TS-W22

Motor de uso general - 400 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702559
No. Fabricante 40036ET3G449TS-W22
Precio65,053.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
40036ET3G449TS-W22

Motor de uso general - 400 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04702559
No. Fabricante 40036ET3G449TS-W22
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
Precio65,053.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447/9TS
  • Longitud total de la dimensión C
    53.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    3366.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; servicio severo; marco de hierro fundido; aislamiento de clase F; pintura tropicalizada: sin; sistema de engrase: en el extremo del variador y en el extremo sin variador; terminales de conexión a tierra: doble; sello de rodamiento de no: sello; sello de desaporte: sello
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción Palabra clave
    400 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    432.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Par de carga completa
    586 pies-libras;794.51 N-m
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Hp
    400 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    300 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    40036ET3G449TS-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    400 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327071001
  • Voltaje
    460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
40036ET3G449TS-W22 400HP 3600 3 60 460V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno