Motion
S13CXPNT-9
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Acero Inoxidable
Artículo MI #04703219
No. Fabricante S13CXPNT-9
Precio15.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Acero Inoxidable
Artículo MI #04703219
No. Fabricante S13CXPNT-9
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
Precio15.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    779406115310

Descripción general

Descripción del fabricante
S13CXPNT-9 GUANTES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron