Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total14.7300 pulg., 374.13 mm
- Longitud total de la dimensión C14.73 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud del eje2.3100 pulg.;58.67 mm
- Peso77 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesClasificación del inversor; Protección térmica; Aislamiento de clase F; Certificado por la Csa y reconocido por Ul; Marco de hierro fundido
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1755 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:2 Y 1.50, F#145T, RPM:1800 Y 1500, 230/460 Y 190/380 V, EPFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Par de carga completa6.00 pies-libras;8.13 N-m
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteU003A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023148
- Modelo145TTGN6527AA
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856023148
- Voltaje190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector de ventilador de acero laminado Par 10:1 variable, consulte la columna Servicio del inversor para ver el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante, Pintura epoxi interna y externa Calidad Blue Chip®, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida Adecuado para uso en VFD a 208 V Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal o Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Precisión equilibrada a 0,08”/s, Tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, Eslinga del eje, Placa de identificación de 60/50 Hz, 190/380 voltios, en el siguiente motor HP inferior no aceptará un kit de cara C