Motion
ZMA25/45
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZMA - M25x1.5 mm, Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 45 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho
Artículo MI #04703827
No. Fabricante ZMA25/45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZMA - M25x1.5 mm, Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 45 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho
Artículo MI #04703827
No. Fabricante ZMA25/45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M25x1.5 mm, M25x1.5  mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA
  • UPC_NO
    035373141371

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA-25/45 INA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo