Motion
EH22510
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera de calentamiento serie EH225 - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de silicona, 25.000 pies de longitud
Artículo MI #04704819
No. Fabricante EH22510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera de calentamiento serie EH225 - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de silicona, 25.000 pies de longitud
Artículo MI #04704819
No. Fabricante EH22510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.930 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    300 psi
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Silicona
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 a -65 °F
  • Material del tubo
    Silicona
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de calentamiento para turismos y camiones, líneas de conexión desde calentadores de agua caliente hasta sistemas de circulación de refrigerante
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EH22510
  • Resistente al agrietamiento, descascarillado, ozono y envejecimiento.
  • Compensa la desalineación y compensa la vibración.
  • Manguera del calentador
  • Se vende en un carrete.
  • Resistente al agrietamiento, descascarillado, ozono y envejecimiento
  • Compensa la desalineación y compensa la vibración
  • Se vende en un carrete

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo