Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25.000 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.380 pulg.
Detalles
- Presión de estallido200 psi
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraSilicona
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento350 a -65 °F
- Material del tuboSilicona
- Aplicaciones típicasLíneas de calentamiento para turismos y camiones, líneas de conexión desde calentadores de agua caliente hasta sistemas de circulación de refrigerante
- Presión de trabajo175 psi
Descripción general
- Resistente al agrietamiento, descascarillado, ozono y envejecimiento.
- Compensa la desalineación y compensa la vibración.
- Manguera del calentador
- Se vende en un carrete.
- Resistente al agrietamiento, descascarillado, ozono y envejecimiento
- Compensa la desalineación y compensa la vibración
- Se vende en un carrete