Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera30 pulg.
- Tamaño de la rosca de salida1/8 pulg.
Detalles
- Capacidad14-1/2 oz
- Tipo de llenado3-Way
- Tipo de mangueraFlexible
- Presión máxima de funcionamiento8500 psi
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Tipo de productoPistolas de grasa
- TipoFuncionamiento con batería
- Voltaje19.2 V