Motion
2740R95

Moldex
2740R95

Respirador de partículas - Estándar de filtración R95 , mediano/grande
Artículo MI #04705514
No. Fabricante 2740R95
Precio7.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Moldex
2740R95

Respirador de partículas - Estándar de filtración R95 , mediano/grande
Artículo MI #04705514
No. Fabricante 2740R95
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
Precio7.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Mediano/grande

Detalles

  • Estándar de filtración
    R95
  • Incluye
    Almohadilla nasal
  • Aprobación del NIOSH
    TC-84A-3331
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
  • Material de la correa
    Paño
  • Tipo
    Respirador desechable de media pieza facial
  • UPC_NO
    092311274003
  • Tipo de válvula
    Válvula de exhalación

Descripción general

Descripción del fabricante
2740R95 MASCARILLA DE POLVO
  • 100 % sin PVC
  • HandyStrap® con hebilla permite que la mascarilla cuelgue alrededor del cuello cuando no se utiliza
  • La válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para que los trabajadores respiren más fácilmente y se mantengan más frescos
  • R95 protección contra aerosoles de partículas a base de aceite y no aceite
  • Almohadilla de espuma suave para mayor comodidad
  • El cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso del calor y la humedad
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo