Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud9 pulg.
- Grosor5 mil
Detalles
- Material de recubrimientoLátex de caucho natural
- ColorNatural
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Características y beneficios• Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad • El estilo 69-318 es de grado de examen • Ambidiestro • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza de servicio ligero, fabricación farmacéutica • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroSin forro
- MaterialLátex de caucho natural
- Línea de productosConformidad
- Estándares cumplidosEN 374, FDA, 21 CFR 177.2600
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO20076490456522
Descripción general
- Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad
- El estilo 69-318 es el grado de examen
- Ambidiestro
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza ligeros, fabricación farmacéutica
- 100 guantes por caja, 10 cajas por caja