Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor1 oz
Details
- ColorAmarillo
- ComposiciónTinta
- Tipo de contenedorTubo
- Tipo de marcadorPermanente
- MaterialTinta
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Estándares cumplidosEl color cumple con el HACCP para su uso en el procesamiento y manipulación de alimentos.
- Material de la boquillaFibra
- Estilo de boquillaTubular
Descripción general
Descripción del fabricante
83317 TUBO DE COMPROBACIÓN CROSS 1OZ. AMARILLO
- Pasta de color fluorescente muy visible
- Excelente adhesión
- Cumple con las especificaciones de Boeing
- Bms8-45 Tipo Ii
- Detecta visualmente tuercas y pernos sueltos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
ITW Promotional CampaignITW Promotional Campaign
View Literature
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
View Literature
ITW Pro Brands Scrubs SunscreenLearn more about ITW's Scrubs sunscreen and insect shield.
View Literature
Scrubs Sunscreen LotionSCRUBS Sunscreen Lotion is a broad spectrum, SPF 30+ sunscreen lotion in a convenient single dose pouch. The non-greasy formula offers UVA/UVB protection and is PABA-free and oil-free.
View Literature
More resources
Scrubs No Rinse Food Surface Disinfectant Wipes
The powerful no-rinse formula kills 99.9% of bacteria on food-contact surfaces2 within 30 seconds.
ITW Pro Brands SCRUBS No Rinse Wipes
ITW Pro Brands No Rinse wipes. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifies cleaning, disinfecting, and deodorizing with no required after-rinse.