Motion
2SM012
Collares de eje métrico de acero inoxidable 12mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #04705842
No. Fabricante 2SM012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje métrico de acero inoxidable 12mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #04705842
No. Fabricante 2SM012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud del tornillo
    12 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Peso
    0.10 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786019654

Descripción general

Descripción del fabricante
2SM012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo