Motion
B2428DSA3

RBC Bearings
B2428DSA3

Cojinete liso esférico RBC - Shimpack sin sellar
Artículo MI #04706026
No. Fabricante B2428DSA3
Precio788.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
B2428DSA3

Cojinete liso esférico RBC - Shimpack sin sellar
Artículo MI #04706026
No. Fabricante B2428DSA3
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
Precio788.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.515 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.58 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8100 pulg.
  • Ancho general
    1.5800 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Número de Upc del fabricante
    637400001384
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 350 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    123200 lbf
  • Serie
    ShimPack®
  • Tipo de cojinete
    Paquete de cuñas de doble acción
  • UPC_NO
    637400001384

Descripción general

Descripción del fabricante
B2428DSA3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo