Motion
B3A-6HS-05

AW-Lake Company
B3A-6HS-05

B3A-6HS-05 Caudalímetro de área variable de líquido en línea básico
Artículo MI #04706030
No. Fabricante B3A-6HS-05
Precio452.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-Lake Company
B3A-6HS-05

B3A-6HS-05 Caudalímetro de área variable de líquido en línea básico
Artículo MI #04706030
No. Fabricante B3A-6HS-05
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
Precio452.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6-9/16 pulg.
  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Estándar de calibración
    Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Tipo de conexión
    1/4" NPTF, sello seco
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 5 gpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    Buna-N® (STD), EPR, FKM o FFKM
  • Tipo de sello
    Buna-N® (STD), PTFE
  • Estilo
    Líquido en línea básico
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
B3A-6HS-05 MEDIDOR DE CAUDAL
  • Selección de materiales de aluminio, latón o acero inoxidable para satisfacer los requisitos del sistema y del líquido.
  • El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
  • Diseño exterior superior impermeable para uso al aire libre y/o en sistemas donde se requieren lavados.
  • Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes de presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
  • Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG.
  • Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo