Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Altura total259 mm
- Longitud total1620.2 mm
- Ancho general275 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM36x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular1016 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +0.97 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +20 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLS