Motion
47039

Osborn
47039

47039
Artículo MI #04706233
No. Fabricante 47039
Precio266.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
47039

47039
Artículo MI #04706233
No. Fabricante 47039
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
Precio266.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424470391

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO ATB UNI-LOK DE 47039 6"

También puede gustarle