Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Radio de filete2.5 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho43 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Detalles adicionalesProtección de alto aislamiento: los cojinetes con revestimiento cerámico de óxido se dentan con el sufijo (J20). La capa cerámica de óxido es muy dura, resistente al desgaste y tiene una buena conductividad térmica. El aislamiento J20AA se aplica al anillo externo y es el doble de grueso que el recubrimiento J20AB . Por lo tanto, proporciona seguridad adicional incluso a una corriente de frecuencia más alta.
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6318-J20AA-C3
- Recubrimiento de acabadoCerámica
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye diámetro de orificio de 90 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 190 mm y ancho total de 43 mm, diseñado para ranura profunda y radial.
- Número de catálogo del fabricante6318.C3.J20AA
- RPM Máx.4900 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial142000 N
- Capacidad de carga estática radial102000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO4012802485479
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer