Motion
SDR10P20R4

SIOUX TOOLS
SDR10P20R4

Taladro de aire o destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., 13 mm, Caballos de fuerza 1.0 hp, Velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #04706748
No. Fabricante SDR10P20R4
Precio660.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SDR10P20R4

Taladro de aire o destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., 13 mm, Caballos de fuerza 1.0 hp, Velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #04706748
No. Fabricante SDR10P20R4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$660.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg., 13 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    7.9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE PISTOLA CON INVERSIÓN DRI DE SDR10P20R4 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo