Motion
1181 1/2WX18YD CINTA PROTECTORA DE LÁMINA DE COBRE

3M
1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1181, 1/2 pulg. x 18 yd (12.70 mm x 16.5 m), 18/caja
Artículo MI #04706775
No. Fabricante 1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE
Precio85.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1181, 1/2 pulg. x 18 yd (12.70 mm x 16.5 m), 18/caja
Artículo MI #04706775
No. Fabricante 1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE
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
Precio85.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007275510
  • Material
    Lámina de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
1181 1/2WX18YD CINTA PROTECTORA DE LÁMINA DE COBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo único crea un contacto seguro con la superficie de aplicación
  • Adecuado para blindaje EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Retardante de llamas
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos