Motion
69307

PFERD
69307

Disco de corte - 3 in de diám. del disco, 0.063 in de espesor del disco, 1/4 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 25000 rpm
Artículo MI #04707103
No. Fabricante 69307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
69307

Disco de corte - 3 in de diám. del disco, 0.063 in de espesor del disco, 1/4 in de diámetro del orificio central, 60 grano, 25000 rpm
Artículo MI #04707103
No. Fabricante 69307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
69307 3X1/16X1/4 RUEDA DE CORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"