Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo imperial
- Tubo BourdonForma de C - Aleación de cobre
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica0-10000 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- SerieGF
- Conexión de rosca1/4 NPTF
Descripción general
- Excelente legibilidad; cara de calibre de 4' de diámetro
- Instalación rápida y sencilla
- Cajas de calibre de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
- Calibrado con lectura de escala doble para psi y bar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación