Motion
DWDTS1-1/2

DRILL AMERICA
DWDTS1-1/2

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg., canal de 9-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 15 pulg.
Artículo MI #04708075
No. Fabricante DWDTS1-1/2
Precio138.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDTS1-1/2

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg., canal de 9-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 15 pulg.
Artículo MI #04708075
No. Fabricante DWDTS1-1/2
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
Su precio$138.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    9-3/8 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDTS
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDTS1-1/2 BIT 1-1/2 #4 MANGO DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno