Motion
02-397361
02-397361 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #04708141
No. Fabricante 02-397361
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-397361 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #04708141
No. Fabricante 02-397361
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    227.6 mm
  • Longitud total
    321.1 mm
  • Ancho general
    78.4 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    185 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de formas
    2
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KBFDG5V-10-2C700N-M1-PE7-H1-10 VAL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno