Motion
ZT102085MM  85MM RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
ZT102085MM 85MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 85 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04708210
No. Fabricante ZT102085MM 85MM TAKEUP ROLLER BRG
Precio9,118.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT102085MM 85MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 85 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04708210
No. Fabricante ZT102085MM 85MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio9,118.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Longitud total
    254 mm
  • Ancho general
    7.8125 pulg.
  • Espaciado de ranura
    173.07 mm
  • Peso
    40.5 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT102085MM
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210145385

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT10-2085MM HD T-U BLK CON ND BRG