Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0313 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante706943
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 180 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Tipo de selloSensación de arrastre bajo
- SerieER
- UPC_NO662461278178
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa de arrastre bajo