Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal17.4752 mm / 0.688 pulg.
- Longitud33.02 mm / 1.3 pulg.
- Peso0.0674 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5315X06X06 MJ-MORB