Motion
TAC 2 Lubricante para cadenas adhesivas 10oz

CRC Industries Inc
TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

TAC 2® Lubricante para cadenas adhesivas, 10 oz en peso
Artículo MI #04709920
No. Fabricante TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz
Precio20.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

TAC 2® Lubricante para cadenas adhesivas, 10 oz en peso
Artículo MI #04709920
No. Fabricante TAC 2 Adhesive Chain Lubricant 10oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -76°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.71
  • Contenido de VOC
    88.52
  • Peso
    0.92 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido azul
  • Tipo de base
    Hidrocarburos
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral • Proporciona la capacidad de adherirse para evitar que el eslinga se escurra o gotee en exceso • Color azul para facilitar la inspección visual
  • Tipo de película
    Película blanda
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254030760
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Rango de temperatura
    -25 a +350 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254030760
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 350°F

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE ADHESIVO 03076 TAC 2 AER16OZ
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Proporciona la capacidad de adherirse para evitar que el cabestrillo se salga o que gotee en exceso
  • Color azul para facilitar la inspección visual