Motion
Desengrasante sin cloro MUO 14oz

CRC Industries Inc
Chlor-Free Degreaser MUO 14oz

Desengrasante Chlor-Free® MUO (solo para uso en fabricación), 14 oz en peso
Artículo MI #04709924
No. Fabricante Chlor-Free Degreaser MUO 14oz
Precio12.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Chlor-Free Degreaser MUO 14oz

Desengrasante Chlor-Free® MUO (solo para uso en fabricación), 14 oz en peso
Artículo MI #04709924
No. Fabricante Chlor-Free Degreaser MUO 14oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.767
  • Contenido de VOC
    96
  • Peso
    1.33 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Mezcla de disolventes orgánicos
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    20,800 V
  • Características y beneficios
    • Solo para uso en fabricación • Secado rápido para ayudar a minimizar el tiempo de inactividad • No deja residuos • No conductor, no corrosivo y no manchado • NSF K1 registrado para uso en plantas de carne y aves • Para uso en establecimientos de fabricación únicamente
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254039855
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente suave
  • UPC_NO
    078254039855

Descripción general

Descripción del fabricante
03985 DESENGRASANTE MUO SIN CLORO AER20OZ
  • Solo para uso en fabricación
  • Secado rápido para ayudar a minimizar el tiempo de inactividad
  • No deja residuos
  • No conductor, no corrosivo y no manchado
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Para uso exclusivo en centros de fabricación