Motion
Desengrasante HD MUO 19oz

CRC Industries Inc
HD Degreaser MUO 19oz

Desengrasante de uso intensivo MUO (solo para uso en fabricación), 19 oz en peso
Artículo MI #04709925
No. Fabricante HD Degreaser MUO 19oz
Precio22.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
HD Degreaser MUO 19oz

Desengrasante de uso intensivo MUO (solo para uso en fabricación), 19 oz en peso
Artículo MI #04709925
No. Fabricante HD Degreaser MUO 19oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    120°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -119°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    1.58
  • Contenido de VOC
    7.82
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Tipo de base
    Clorinado
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    39,200 V
  • Características y beneficios
    • Solo para uso en fabricación • Sin arco eléctrico ni punto de ignición • No corrosivo, no manchado y no conductor • NSF K1 registrado para uso en plantas de carne y aves • Tenga cuidado con los plásticos •
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254039954
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254039954

Descripción general

Descripción del fabricante
03995 HD DESENGRASANTE MUO AER20OZ 19OZWT
  • Solo para uso en fabricación
  • Sin punto de ignición o de ignición
  • No corrosivo, no manchado y no conductor
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Tenga cuidado con los plásticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos