Motion
05051
CRC Brake Cleaner - Frasco, líquido, sin silicona, sin cloro
Artículo MI #04709965
No. Fabricante 05051
Precio37.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC Brake Cleaner - Frasco, líquido, sin silicona, sin cloro
Artículo MI #04709965
No. Fabricante 05051

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    133°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    10
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Aplicación
    Componentes del freno
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Resistencia dieléctrica
    6,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    32°F
  • Formulario
    Líquido
  • Valor de KB
    200
  • Número de Upc del fabricante
    078254050515
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254050515

Descripción general

Descripción del fabricante
05051 LIMPIADOR DE FRENOS BTL1GAL
  • Cumple con todas las regulaciones estatales y federales de VOC
  • Fórmula baja en COV
  • No deja residuos
  • Desengrasa al instante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos